Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 150 16" 10

  • ERIKS:12989316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

181,00 €/ Stückexkl. MwSt

211,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
16" in
Druckstufe (ASME)
150 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
539.8 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
511 mm
C
150 mm
D
30 mm
E
80 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
16 mm
T
10 mm