Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN63 DN50 5mm

  • ERIKS:13161747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

54,90 €/ Stückexkl. MwSt

64,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
50
Kompressionsstufe Flansch (PN)
63
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
135 mm
Dicke
5 mm
A
113 mm
C
143.5 mm
D
22 mm
E
30 mm
T
5 mm