168,00 €/ Stückexkl. MwSt
196,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 350 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 63 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 525 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 486 mm |
C | 177 mm |
D | 39 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |