54,90 €/ Stückexkl. MwSt
64,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 50 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 6 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 110 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 96 mm |
C | 137 mm |
D | 14 mm |
E | 30 mm |
T | 5 mm |