Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN6 DN400 5mm

  • ERIKS:13161696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

211,00 €/ Stückexkl. MwSt

246,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
400
Kompressionsstufe Flansch (PN)
6
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
495 mm
Dicke
5 mm
A
473 mm
C
223.5 mm
D
22 mm
E
50 mm
T
5 mm