Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN6 DN250 5mm

  • ERIKS:13161693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
250
Kompressionsstufe Flansch (PN)
6
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
335 mm
Dicke
5 mm
A
317 mm
C
186.5 mm
D
18 mm
E
50 mm
T
5 mm