81,20 €/ Stückexkl. MwSt
95,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 150 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 6 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 225 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 207 mm |
C | 166.5 mm |
D | 18 mm |
E | 40 mm |
T | 5 mm |