244,00 €/ Stückexkl. MwSt
285,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 450 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 40 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 685 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 571 mm |
C | 174.5 mm |
D | 39 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |