Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN40 DN400 5mm

  • ERIKS:13161732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

227,50 €/ Stückexkl. MwSt

266,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
400
Kompressionsstufe Flansch (PN)
40
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
585 mm
Dicke
5 mm
A
546 mm
C
187 mm
D
39 mm
E
50 mm
T
5 mm