Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN40 DN350 5mm

  • ERIKS:13161728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

180,00 €/ Stückexkl. MwSt

210,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
350
Kompressionsstufe Flansch (PN)
40
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
510 mm
Dicke
5 mm
A
474 mm
C
183 mm
D
36 mm
E
50 mm
T
5 mm