245,00 €/ Stückexkl. MwSt
286,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 450 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 25 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 670 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 564 mm |
C | 178 mm |
D | 36 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |