Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN25 DN300 5mm

  • ERIKS:13161723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

125,50 €/ Stückexkl. MwSt

146,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
300
Kompressionsstufe Flansch (PN)
25
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
430 mm
Dicke
5 mm
A
400 mm
C
190 mm
D
30 mm
E
50 mm
T
5 mm