Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN25/40 DN150 5mm

  • ERIKS:13161713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

89,80 €/ Stückexkl. MwSt

105,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
150
Kompressionsstufe Flansch (PN)
25/40
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Dicke
5 mm
A
224 mm
C
158 mm
D
26 mm
E
40 mm
T
5 mm