Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN25/40 DN100 5mm

  • ERIKS:13161709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

71,60 €/ Stückexkl. MwSt

83,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
100
Kompressionsstufe Flansch (PN)
25/40
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Dicke
5 mm
A
168 mm
C
146 mm
D
22 mm
E
40 mm
T
5 mm