Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN16 DN450 5mm

  • ERIKS:13161734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

238,50 €/ Stückexkl. MwSt

279,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
450
Kompressionsstufe Flansch (PN)
16
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
585 mm
Dicke
5 mm
A
555 mm
C
182.5 mm
D
30 mm
E
50 mm
T
5 mm