179,00 €/ Stückexkl. MwSt
209,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 350 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 16 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 470 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 444 mm |
C | 198 mm |
D | 26 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |