Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN100 DN125 5mm

  • ERIKS:13161768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

75,70 €/ Stückexkl. MwSt

88,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
125
Kompressionsstufe Flansch (PN)
100
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Dicke
5 mm
A
217 mm
C
171.5 mm
D
33 mm
E
40 mm
T
5 mm