105,00 €/ Stückexkl. MwSt
122,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 250 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 10 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 350 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 328 mm |
C | 181 mm |
D | 22 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |