57,50 €/ Stückexkl. MwSt
67,28 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite in DN | 80 |
Kompressionsstufe Flansch (PN) | 10/40 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Dicke | 5 mm |
A | 142 mm |
C | 139 mm |
D | 18 mm |
E | 40 mm |
T | 5 mm |