Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN10/40 DN65 5mm

  • ERIKS:13161706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

56,40 €/ Stückexkl. MwSt

65,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
65
Kompressionsstufe Flansch (PN)
10/40
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
145 mm
Dicke
5 mm
A
127 mm
C
141.5 mm
D
18 mm
E
30 mm
T
5 mm