Eriks

Blindscheibe S235JR DIN PN10/16 DN150 5mm

  • ERIKS:13161712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

81,20 €/ Stückexkl. MwSt

95,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite in DN
150
Kompressionsstufe Flansch (PN)
10/16
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Lochkreisdurchmesser
240 mm
Dicke
5 mm
A
218 mm
C
161 mm
D
22 mm
E
40 mm
T
5 mm