Eriks

Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 3.5x9.5 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7971C
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Länge
9.5 mm
DIN-Norm
7971
Typ
Blechschraube