Eriks

Blechschraube Senkkopf DIN 7972 2.9x9.5 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7972
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
2.9 mm
Länge
9.5 mm
DIN-Norm
7972
Typ
Blechschraube