0,03 €/ Stückexkl. MwSt
0,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7972 |
Kopfform | Senkkopf |
Schraubsystem | Schlitzschraube |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 2.9 mm |
Länge | 13 mm |
DIN-Norm | 7972 |
Typ | Blechschraube |