Eriks

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 4.2x32 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Spitze
Ja
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Länge
32 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube