Eriks

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 3.5x19 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Spitze
Ja
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Länge
19 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube