Eriks

Blechschraube mit Flachkopf DIN 7981 2.9x13 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Spitze
Ja
Gewindedurchmesser
2.9 mm
Länge
13 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube