Eriks

Blechschraube Linsensenk kopf DIN 7983 4.8x38 Edelstahl A4

  • ERIKS:11749393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7983TX
Kopfform
Linsensenk kopf
Schraubsystem
Torx
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Länge
38 mm
DIN-Norm
7983
Typ
Blechschraube