0,08 €/ Stückexkl. MwSt
0,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7983Z |
Kopfform | Linsensenk kopf |
Schraubsystem | Pozidriv |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 4.2 mm |
Länge | 50 mm |
DIN-Norm | 7983 |
Typ | Blechschraube |