0,07 €/ Stückexkl. MwSt
0,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7983TX |
Kopfform | Linsensenk kopf |
Schraubsystem | Torx |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 3.9 mm |
Länge | 16 mm |
DIN-Norm | 7983 |
Typ | Blechschraube |