Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 6.3x50 Edelstahl A2

  • ERIKS:11748427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Torx
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Länge
50 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube