Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 6.3x25 Stahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Pozidriv
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Länge
25 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube