Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 6.3x19 Edelstahl A4

  • ERIKS:23730955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Länge
19 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube