0,13 €/ Stückexkl. MwSt
0,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7981TX |
Kopfform | Panhead |
Schraubsystem | Torx |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 6.3 mm |
Länge | 16 mm |
DIN-Norm | 7981 |
Typ | Blechschraube |