Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.8x60 Edelstahl A4

  • ERIKS:11748617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Torx
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Länge
60 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube