Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 4.2x38 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Länge
38 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube