Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.9x45 Edelstahl A2

  • ERIKS:11748285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981Z
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Pozidriv
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Länge
45 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube