Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 3.5x6.5 Edelstahl A2

  • ERIKS:11748370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Torx
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Länge
6.5 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube