Eriks

Blechschraube Flach kopf DIN 7981 2.9x9.5 Edelstahl A4

  • ERIKS:11748445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981Z
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Pozidriv
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
2.9 mm
Länge
9.5 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube