0,40 €/ Stückexkl. MwSt
0,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7982H |
Kopfform | Senkkopf |
Schraubsystem | Phillips PH |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 6.3 mm |
Länge | 50 mm |
DIN-Norm | 7982 |
Typ | Blechschraube |