135,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,54 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 678 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 120 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Federanschluss |
Mit Tauchrohr | Nein |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 304 |
Material Ring | Edelstahl 304 |
Material Wahl | Aluminium |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
ØD | 65 mm |
b2 | 13 mm |
Gewicht | 0.5 kg |