Eriks

Besen Arenga/Elaston 50cm Power-Stick

  • ERIKS:12971160
Image 1
Industriebesen Arenga/Elaston mit Power-Stick-Halter

•    Blitz und blank!
Südharzer Bauernbesen mit Power-Stick-Halter für blitzschnelle Montage, für hohe Beanspruchung (grober Schmutz), kräftig und nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.
„Power-Stick-Halter“ = blitzschnelle Montage aller herkömmlichen Holzstiele mit einem Stiel-Ø bis zu 24 mm.  
Superfest, durch den sich verjüngenden Stiel.
Zur Liste hinzufügen

15,57 €/ Stückexkl. MwSt

18,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Arenga/Elaston
Breite
50 cm