Eriks

Beobachtungsspiegel Halbkugel D80cm

  • ERIKS:12950916
  • Hersteller:4053569011686
Image 1
Panoramaspiegel 360°

•    Brillantes Spiegelbild für eine optimale Sicht
Für die effiziente Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern.
•    Robuste Konstruktion
Aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.
Geeignet zur Wand- und Deckenmontage, im Rand des Spiegels befinden sich vorgebohrte Löcher.
•    Lieferumfang:
Inkl. Montage-Set zur hängenden Befestigung.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150