Eriks

Baumeister 80 Orange, Gr. 2, mit Drehverschluss, EN 397

  • ERIKS:13595286
Image 1
Arbeitsschutzhelm BAUMEISTER 80 für Kopfgrößen von 53-61 cm. Farbe: orange. Zulassung nach DIN EN 397. Schutzeigenschaften: bis -20 °C. Mit regulierbarer Seitenbelüftung und inkl. Regenrinne. 16 mm Doppel-Slots.Geeignet für den Einsatz bei niedrigen Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte).
Zur Liste hinzufügen

22,04 €/ Stückexkl. MwSt

25,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150