Eriks

Aufsteck-Planfräser D50mm Z5 für SEMT09T3

  • ERIKS:12050945
  • Hersteller:29990225
Image 1
Planfräser, 45°

Ausführung: Doppelt positiver Planfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen.

Zur Liste hinzufügen

397,33 €/ Stückexkl. MwSt

464,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150