Eriks

Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40

  • ERIKS:12949775
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
DN40
Typ
BF-A-DIN R2
Durchmesser Schlauchanschluss
41 mm
Wandstärke
1.5 mm
Norm
DIN 11864-2