Eriks

Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65

  • ERIKS:12949806
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
DN65
Typ
NF-A-DIN R2
Durchmesser Schlauchanschluss
70 mm
Wandstärke
2 mm
Norm
DIN 11864-2