Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Aseptischer Schweißdraht DIN 1...
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40
ERIKS:
12949731
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
42.4mm
Form
Gewindeende
Typ
GS-A-ISO
Durchmesser Schlauchanschluss
42.4 mm
Wandstärke
2 mm
Norm
DIN 11864-1
Alle Varianten anzeigen
Anmelden