Eriks

Anschlussstutzen 40 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 3 "x2"

  • ERIKS:12968232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

187,85 €/ Stückexkl. MwSt

219,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R202
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C