1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
690 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | 1/8" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 8x1 |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Metrisch |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 16 |
l2 | 6 mm |